Poistná podložka, vonkajšia úchytka DIN 432, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 432, nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 04120120
EAN 4047376198876
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
Vhodnosť pre závit | M20 |
Menovitý priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 42 mm |
Výška (h1) | 4,5 mm |
Hrúbka (s) | 1,6 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S nosom/jazykom |
Normy | DIN 432 |