Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka, vonkajšia úchytka

DIN 432, oceľ obyčajná

Obj. č. 04330 22

EAN 4024835388689

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka, vonkajšia úchytka

Obj. č. 04330 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 432, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M22

Menovitý priemer (d1)

23 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Výška (h1)

6,5 mm

Hrúbka (s)

1,6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S nosom/jazykom

Normy

DIN 432

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie