Poistná podložka, vonkajšia úchytka
DIN 432, oceľ obyčajná
Obj. č.
04330 24
EAN 4046778619194
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 432, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M24 |
Menovitý priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 50 mm |
Výška (h1) | 6,5 mm |
Hrúbka (s) | 1,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S nosom/jazykom |
Normy | DIN 432 |