Poistná podložka, vonkajšia úchytka
DIN 432, oceľ obyčajná
Obj. č. 04330 8
EAN 4045727443750
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 432, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Menovitý priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22 mm |
Výška (h1) | 4 mm |
Hrúbka (s) | 1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S nosom/jazykom |
Normy | DIN 432 |