Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka, vonkajšia úchytka

DIN 432 nehrdzavejúca oceľ, A2

Obj. č. 040991714

EAN 4038898218531

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka, vonkajšia úchytka

Obj. č. 040991714

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 432, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M14

Menovitý priemer (d1)

15 mm

Vonkajší priemer (d2)

33 mm

Výška (h1)

4,5 mm

Hrúbka (s)

1,2 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S nosom/jazykom

Normy

DIN 432

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie