Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka, vonkajšia úchytka

DIN 432, pozinkovaná

Obj. č. 043300 10

EAN 4046778619262

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka, vonkajšia úchytka

Obj. č. 043300 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 432, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Menovitý priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

26 mm

Výška (h1)

4 mm

Hrúbka (s)

1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S nosom/jazykom

Normy

DIN 432

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie