Poistná podložka, vonkajšia úchytka
DIN 432, pozinkovaná
Obj. č. 043300 16
EAN 4046778619279
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 432, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Menovitý priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 36 mm |
Výška (h1) | 4,5 mm |
Hrúbka (s) | 1,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S nosom/jazykom |
Normy | DIN 432 |