Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka, vonkajšia úchytka

DIN 432, pozinkovaná
PODLOZKA DIN432 A2K 25X50X1,6

Obj. č. 043300 24

EAN 4045727223963

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka, vonkajšia úchytka

Obj. č. 043300 24

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 432, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M24

Menovitý priemer (d1)

25 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Výška (h1)

6,5 mm

Hrúbka (s)

1,6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S nosom/jazykom

Normy

DIN 432

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie