Poistná príchytka pre nosné svorky
Poistná spojka pre nosné svorky
VARIFIX DIEL M16-VDS
VARIFIX
Obj. č.
0862200011
EAN 4045727193242
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné pre veľkosti M8, M10, M12 a M16
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Upozornenie
Upozornenie: Na zvláštnu žiadosť možno dodať veľkosť M16.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Dĺžka (L) | 400 mm |
Šírka (B) | 40 mm |
Hrúbka (t) | 3 mm |
Priemer otvoru (RL1) | 12,5 mm |
Priemer otvoru 2 (RL2) | 17 mm |
Vzdialenosť 1 (A1) | 14,5 mm |
Vzdialenosť 2 (A2) | 19 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 356,320 g |
Povrch | pozinkované |
Materiál | Tepelne galvanizovaný oceľový plech, 1.0226 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |