Poistná príložka s jazýčkami
DIN 93, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
Obj. č.
040991616
EAN 4050642964600
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 93, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Menovitý priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 36 mm |
Dĺžka jazýčka (l1) | 32 mm |
Šírka jazýčka (b1) | 15 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S nosom/jazykom |
DIN | 93 |