Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná príložka s jazýčkami

DIN 93, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 04279910

EAN 4038898513254

Cena za zvolené balenie
Poistná príložka s jazýčkami

Obj. č. 04279910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 93, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Menovitý priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

26 mm

Dĺžka jazýčka (l1)

22 mm

Šírka jazýčka (b1)

10 mm

Hrúbka (s1)

0,75 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

S nosom/jazykom

DIN

93

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie