Poistná príložka s jazýčkami
DIN 93, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 04279930
EAN 4045727112656
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 93, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M30 |
Menovitý priemer (d1) | 31 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 63 mm |
Dĺžka jazýčka (l1) | 52 mm |
Šírka jazýčka (b1) | 26 mm |
Hrúbka (s1) | 1,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S nosom/jazykom |
DIN | 93 |