Poistná príložka s jazýčkami
DIN 93, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0427998
EAN 4045727698297
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 93, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Menovitý priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22 mm |
Dĺžka jazýčka (l1) | 20 mm |
Šírka jazýčka (b1) | 8 mm |
Hrúbka (s1) | 0,75 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S nosom/jazykom |
DIN | 93 |