Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná príložka s jazýčkami

DIN 93 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 04129106

EAN 4048539819003

Cena za zvolené balenie
Poistná príložka s jazýčkami

Obj. č. 04129106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 93, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Menovitý priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

19 mm

Dĺžka jazýčka (l1)

18 mm

Šírka jazýčka (b1)

7 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S nosom/jazykom

DIN

93

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie