Poistná príložka s jazýčkami
DIN 93, oceľ obyčajná
Obj. č. 0427910
EAN 4046778606293
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 93 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Menovitý priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 26 mm |
Dĺžka jazýčka (l1) | 22 mm |
Šírka jazýčka (b1) | 10 mm |
Hrúbka (s1) | 0,75 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S nosom/jazykom |
DIN | 93 |