Poistná príložka s jazýčkami
DIN 93, oceľ obyčajná
Obj. č. 0427912
EAN 4024835431736
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 93 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Menovitý priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Dĺžka jazýčka (l1) | 28 mm |
Šírka jazýčka (b1) | 12 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S nosom/jazykom |
DIN | 93 |