Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná príložka s jazýčkami

DIN 93, oceľ obyčajná

Obj. č. 042798

EAN 4045727209547

Cena za zvolené balenie
Poistná príložka s jazýčkami

Obj. č. 042798

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 93 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Menovitý priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

22 mm

Dĺžka jazýčka (l1)

20 mm

Šírka jazýčka (b1)

8 mm

Hrúbka (s1)

0,75 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S nosom/jazykom

DIN

93

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie