Poistná príložka s jazýčkami
DIN 93, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
PLECH TESN DIN93 A2 D31,0
Obj. č. 040991630
EAN 4057708981434
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 93, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Vhodnosť pre závit | M30 | 
| Menovitý priemer (d1) | 31 mm | 
| Vonkajší priemer (d2) | 63 mm | 
| Dĺžka jazýčka (l1) | 52 mm | 
| Šírka jazýčka (b1) | 26 mm | 
| Hrúbka (s1) | 1,6 mm | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Verzia | S nosom/jazykom | 
| DIN | 93 |