Poistná príložka s jazýčkami
DIN 93 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
PODLOZKA TAB DIN93 A4 D31,0
Obj. č. 041291030
EAN 4048539652563
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 93, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M30 |
Menovitý priemer (d1) | 31 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 63 mm |
Dĺžka jazýčka (l1) | 52 mm |
Šírka jazýčka (b1) | 26 mm |
Hrúbka (s1) | 1,6 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S nosom/jazykom |
DIN | 93 |