Poistná príložka s dvomi jazýčkami
DIN 463, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 04270020
EAN 4045727081914
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 463, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Menovitý priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 37 mm |
Dĺžka jazýčka (l1) | 36 mm |
Dĺžka jazýčka 2 (l2) | 21 mm |
Šírka jazýčka (b1) | 18 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S dvoma jazykmi |
DIN | 463 |