Poistná príložka s dvomi jazýčkami
DIN 463, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 042700012
EAN 4038898862093
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 463, žltá, galvanizovaná oceľ (A3C)
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M12  | 
Menovitý priemer (d1)  | 13 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 24 mm  | 
Dĺžka jazýčka (l1)  | 28 mm  | 
Dĺžka jazýčka 2 (l2)  | 15 mm  | 
Šírka jazýčka (b1)  | 12 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 1 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Žlté pozinkovanie  | 
Verzia  | S dvoma jazykmi  | 
DIN  | 463  |