Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná príložka s dvomi jazýčkami

DIN 463, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 04270006

EAN 4046778606279

Cena za zvolené balenie
Poistná príložka s dvomi jazýčkami

Obj. č. 04270006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 463, žltá, galvanizovaná oceľ (A3C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Menovitý priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Dĺžka jazýčka (l1)

18 mm

Dĺžka jazýčka 2 (l2)

9 mm

Šírka jazýčka (b1)

7 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Verzia

S dvoma jazykmi

DIN

463

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie