Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná príložka s dvomi jazýčkami

DIN 463 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 04120016

EAN 4050642964846

Cena za zvolené balenie
Poistná príložka s dvomi jazýčkami

Obj. č. 04120016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 463, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Menovitý priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Dĺžka jazýčka (l1)

32 mm

Dĺžka jazýčka 2 (l2)

18 mm

Šírka jazýčka (b1)

15 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S dvoma jazykmi

DIN

463

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie