Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná príložka s dvomi jazýčkami

DIN 463, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0427003

EAN 4049557119151

Cena za zvolené balenie
Poistná príložka s dvomi jazýčkami

Obj. č. 0427003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 463, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Menovitý priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Dĺžka jazýčka (l1)

13 mm

Dĺžka jazýčka 2 (l2)

5 mm

Šírka jazýčka (b1)

4 mm

Hrúbka (s1)

0,38 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

S dvoma jazykmi

DIN

463

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie