Poistná príložka s dvomi jazýčkami
DIN 463, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
PLECH TESN DIN463 A2 D17,0
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 463, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Menovitý priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Dĺžka jazýčka (l1) | 32 mm |
Dĺžka jazýčka 2 (l2) | 18 mm |
Šírka jazýčka (b1) | 15 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S dvoma jazykmi |
DIN | 463 |