Poistná príložka s dvomi jazýčkami
DIN 463 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
PODLOZKA 2TAB DIN463 A4 D21,0
Obj. č. 04120020
EAN 4057708987610
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 463, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Menovitý priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 37 mm |
Dĺžka jazýčka (l1) | 36 mm |
Dĺžka jazýčka 2 (l2) | 21 mm |
Šírka jazýčka (b1) | 18 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S dvoma jazykmi |
DIN | 463 |