Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná skrutka, mosadzná

Tesniaca zátka, metrická, mosadzná

Obj. č. 096777532

EAN 4050642787872

Cena za zvolené balenie
Poistná skrutka, mosadzná

Obj. č. 096777532

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metrická v súlade s normou EN 60423
  • Na bezpečné utesnenie nepoužívaných závitov alebo priechodných otvorov

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M32x1,5mm

Priemer hlavy

35,0 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

8,0 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 200 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Druh krytia IP

IP 54

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

200 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie