Poistná skrutka, mosadzná
Tesniaca zátka, metrická, mosadzná
SKRUT.-MS-(E2J)-M12X1,5
Obj. č. 096777512
EAN 4038898254102
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrická v súlade s normou EN 60423
- Na bezpečné utesnenie nepoužívaných závitov alebo priechodných otvorov
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M12x1,5mm |
Priemer hlavy | 16,0 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 5,0 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 200 °C |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Druh krytia IP | IP 54 |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 200 °C |