Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná skrutka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

Tesniaca zátka, metrická, PA6

Obj. č. 0967871425

EAN 4047376732001

Cena za zvolené balenie
Poistná skrutka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

Obj. č. 0967871425

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na bezpečné utesnenie nepoužívaných závitov alebo priechodných otvorov

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Striebornosivá RAL 7001

Prípojný závit

M25x1,5mm

Priemer hlavy

13 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

8 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Druh krytia IP

IP 54

Teplotný rozsah použitia min.

-30 °C

Teplotný rozsah použitia max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie