Poistná skrutka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423
Tesniaca zátka, metrická, PA6
Obj. č.
0967871432
EAN 4038898834564
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na bezpečné utesnenie nepoužívaných závitov alebo priechodných otvorov
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Striebornosivá RAL 7001 |
Prípojný závit | M32x1,5mm |
Priemer hlavy | 13,5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 100 °C |
Materiál | PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Druh krytia IP | IP 54 |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |