Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná skrutka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

Tesniaca zátka, metrická, PA6
UZATVARACIA SKUTKA METRICKA

Obj. č. 096773016

EAN 4038898254843

Cena za zvolené balenie
Poistná skrutka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

Obj. č. 096773016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na bezpečné utesnenie nepoužívaných závitov alebo priechodných otvorov

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit

M16x1,5mm

Priemer hlavy

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

6 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Druh krytia IP

IP 54

Teplotný rozsah použitia min.

-30 °C

Teplotný rozsah použitia max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie