Poistná skrutka, polyamid
Tesniaca zátka, metrická, PA6
SKRUTKA POLYAMID R7035 M40X1,5
Obj. č.
096773040
EAN 4038898254973
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrická v súlade s normou EN 60423
- Na bezpečné utesnenie nepoužívaných závitov alebo priechodných otvorov
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit | M40x1,5mm |
Priemer hlavy | 46 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 100 °C |
Materiál | Polyamid – PA 6 GF30 |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Druh krytia IP | IP 54 |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |