Poistná svorka pre potrubnú spojku, ďalšie
Poistná svorka pre potrubnú spojku, ďalšie
SPOJKA ZAISTOVACIA KOMBI DN40
Obj. č. 0544007040
EAN 4047376752146
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
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer40 |
Priemer (D) | 104 mm |
Doťahovací moment min./max. | 17-23 Nm |
Doťahovací moment min. | 17 Nm |
Dĺžka skrutiek | 30 mm |
Dĺžka (L) | 66 mm |
Max.krútiaci moment | 23 Nm |