Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná tyč KIM 44 Profi

Poistná tyč KIM 44 Profi
TYC ROZPERNA PRTION(1250-1750)KIM44P

Obj. č. 071392 219

EAN 4058794201406

Cena za zvolené balenie
Poistná tyč KIM 44 Profi

Obj. č. 071392 219

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na optimálne zaistenie nákladu vo vnútri vozidla.

Veľký rozsah nastavenia s pružinovým tlakom na vertikálne používanie



Vyrobená z hliníkovej rúry vysokej pevnosti


Veľmi ľahké prevedenie umožňuje optimálnu manipuláciu a najvyššiu možnú silu zaistenia BC.



  • Ochranný obal chráni náklad pred poškodením poistnou tyčou.

  • Kovaná teleskopická skrutka zaisťuje bezpečné upevnenie v lište

  • Stabilná, dlhotrvajúca kvalita – recyklovateľná
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pozitívne zaistenie

Blokovacia sila

300 daN

Min./max. rozsah nastavenia

1250-1750 mm

Priemer rúry

44 mm

Montážny variant

Vodorovný, Vertikálne

Priemer čapu

19 mm

Vhodnosť pre priemer otvoru

20 mm

Vhodnosť pre priemer tyče

8

Materiál

Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie