Poistné krúžky pre hriadeľ, štandardná verzia DIN 471, štandardné prevedenie, oceľ, lamelové zinkovanie
CRCLIP-SHFT-DIN471-A-FLZNNC480H-34X1,5
Obj. č. 043834 159
EAN 4038898340249
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 34 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 32,3 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 31,5 mm |
Šírka oka (a1) | 5,4 mm |
Šírka (b1) | 3,8 mm |
Hrúbka (s1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii / podmienky | 480 h / podľa DIN EN ISO 9227 |