Poistné krúžky pre hriadele, tvar A
DIN 471, oceľ, vločkový zinok, tvar A
Obj. č. 0438135409
EAN 4057709428716
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, oceľ, vločkový zinok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 135 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 131 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 128 mm |
Šírka oka (a1) | 11,8 mm |
Šírka (b1) | 11,0 mm |
Hrúbka (s1) | 4,0 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii / podmienky | 480 h / podľa DIN EN ISO 9227 |