Poistné krúžky pre hriadele, tvar A
DIN 471, oceľ, vločkový zinok, tvar A
Obj. č. 0438160409
EAN 4048539359585
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, oceľ, vločkový zinok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 160 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 155 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 151 mm |
Šírka oka (a1) | 13,3 mm |
Šírka (b1) | 12,2 mm |
Hrúbka (s1) | 4 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii / podmienky | 480 h / podľa DIN EN ISO 9227 |