Poistné krúžky pre hriadele, tvar A
DIN 471, oceľ, vločkový zinok, tvar A
Obj. č.
0438220509
EAN 4056808615300
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, oceľ, vločkový zinok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 220 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 214 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 208 mm |
Šírka oka (a1) | 14,2 mm |
Šírka (b1) | 14 mm |
Hrúbka (s1) | 5 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii / podmienky | 480 h / podľa DIN EN ISO 9227 |