Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistné krúžky pre hriadele, tvar A

DIN 471, oceľ, vločkový zinok, tvar A

Obj. č. 043858 209

EAN 4038898341857

Cena za zvolené balenie
Poistné krúžky pre hriadele, tvar A

Obj. č. 043858 209

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 471, oceľ, vločkový zinok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

58 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

55 mm

Vnútorný priemer (d1)

53,8 mm

Šírka oka (a1)

7,3 mm

Šírka (b1)

5,6 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

lamelové pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii / podmienky

480 h / podľa DIN EN ISO 9227

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie