Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistné krúžky pre hriadele, tvar A

DIN 471, oceľ, vločkový zinok, tvar A

Obj. č. 043865 259

EAN 4038898341895

Cena za zvolené balenie
Poistné krúžky pre hriadele, tvar A

Obj. č. 043865 259

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 471, oceľ, vločkový zinok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

65 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

62 mm

Vnútorný priemer (d1)

60,8 mm

Šírka oka (a1)

7,8 mm

Šírka (b1)

6,3 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

lamelové pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii / podmienky

480 h / podľa DIN EN ISO 9227

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie