Poistné krúžky pre hriadele, tvar A
DIN 471, oceľ, vločkový zinok, tvar A
Obj. č. 04389 109
EAN 4046778485843
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, oceľ, vločkový zinok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 9 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 8,6 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Šírka oka (a1) | 3,3 mm |
Šírka (b1) | 1,7 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii / podmienky | 480 h / podľa DIN EN ISO 9227 |