Poistné krúžky pre hriadele, tvar A
DIN 471, oceľ, vločkový zinok, tvar A
KR. POIST-COR-DIN471-FLZNNC480H-A-10X1,0
Obj. č. 043810 109
EAN 4047376525610
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, oceľ, vločkový zinok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 10 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 9,6 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 9,3 mm |
Šírka oka (a1) | 3,3 mm |
Šírka (b1) | 1,8 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii / podmienky | 480 h / podľa DIN EN ISO 9227 |