Poistný čap Chiptronic
Poistný čap otočných dverí Chiptronic
STIFT ZAMKU EL ALARM
Obj. č.
0683532913
EAN 4052703450855
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre otočné dvere a zásuvky
- Možno použiť na predných stranách bez rukovätí
- Absorpcia tolerancie ± 3 mm
- Môže sa použiť na pravej alebo ľavej strane
Upozornenie
Otočné dvere taktiež dostupné s poistným čapom, číslo položky 0683 532 914. Vyžaduje sa taktiež súprava externej antény, číslo položky 0683 532 920.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 60,4 mm |
Šírka | 39 mm |
Výška | 20,2 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 47,9 mm |
Materiál | Oceľ/zinkový tlakový odliatok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 43 g |