Poistný čap Chiptronic
Poistný čap posuvných dverí Chiptronic
STIFT ZAMKU EL PREDY/ALARM
Obj. č.
0683532914
EAN 4052703450886
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre posuvné, otočné dvere a zásuvky
- Možno použiť na predných stranách bez rukovätí
- Absorpcia tolerancie ± 3 mm
- Môže sa použiť na pravej alebo ľavej strane
Upozornenie
Otočné dvere taktiež dostupné s poistným čapom, číslo položky 0683 532 913.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 60 mm |
Šírka | 19 mm |
Výška | 26 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 37,7 mm |
Materiál | Oceľ/plast |
Povrch | Lesklý |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 11 g |