Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok

DIN 472, pružinová oceľ, pozinkovaná, tvar J

Obj. č. 043916 3

EAN 4049557456362

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok

Obj. č. 043916 3

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 472 pre otvory. Dizajn nehrdzavejúcej ocele vyrobený z pružinovej ocele, galvanizovaný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

17,3 mm

Šírka oka (a1)

3,8 mm

Šírka (b1)

2 mm

Hrúbka (s1)

3 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

J