Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok

Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar ZJ

Obj. č. 04394 16

EAN 4045727174340

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok

Obj. č. 04394 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinová oceľ, tvar ZJ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer drážky

16,15 mm

Vnútorný priemer (d2)

10,0 mm

Vonkajší priemer (d1)

16,40 mm

Hrúbka (s1)

0,3 mm

Normy

WN 439

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

ZJ