Poistný krúžok
Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar ZJ
Obj. č. 04394 20
EAN 4046778685816
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružinová oceľ, tvar ZJ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre priemer drážky | 20,20 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 11,0 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 20,45 mm |
Hrúbka (s1) | 0,4 mm |
Normy | WN 439 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | ZJ |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |