Poistný krúžok
Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar ZJ
Obj. č. 04394 45
EAN 4038898901976
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružinová oceľ, tvar ZJ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre priemer drážky | 45,20 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 35,0 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 45,55 mm |
Hrúbka (s1) | 0,5 mm |
Normy | WN 439 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | ZJ |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |