Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok

DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia

Obj. č. 0489013

EAN 4048539450107

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok

Obj. č. 0489013

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

3 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

2,8 mm

Vnútorný priemer (d1)

2,7 mm

Šírka oka (a1)

1,9 mm

Šírka (b1)

0,8 mm

Hrúbka (s1)

0,4 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122