Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok

DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia

Obj. č. 04890154

EAN 4038898667698

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok

Obj. č. 04890154

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre hriadele, DIN 471, nehrdzavejúca oceľ, štandardná verzia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

54 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

51 mm

Vnútorný priemer (d1)

49,8 mm

Šírka oka (a1)

7,1 mm

Šírka (b1)

5,3 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122

Povrch

Bez povrchovej úpravy